Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ631041 PSEN OP2H-A-30-045/1 - 631041

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ631041 PSEN OP2H-A-30-045/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Strahlen - 24

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 20 m

  • Spannungsart - DC

  • Wellenlänge des Sensors - 950 nm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548075564

Artikelnummer

PIZ631041

Herstellernummer

631041

Hersteller

PIZ

Anzahl der Strahlen:

24

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

20 m

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung:

Sender und Empfänger getrennt

Höhe:

450 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP/PNP

Reaktionszeit:

14 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Strahlabstand:

30 mm

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Kaskadierbar:

nein

Mit Strahlcodierung:

nein

Breite:

35 mm

Länge:

40.8 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

Barriera fotoelettrica multiraggio Pilz, tipo/modello PIZ631041 - PSEN OP2H-A-30-045 1