PILZ ITALIA SRL - PIZ631029 PSEN OP4H-A-30-165/1 - 631029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 1650 mm
Höhe des Sensors - 1656.3 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 20 m
Packung
1 ST
EAN
4046548075847
Artikelnummer
PIZ631029
Herstellernummer
631029
Hersteller
PIZ
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
1650 mm
Höhe des Sensors:
1656.3 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Länge des Sensors:
40.8 mm
Spannungsart:
DC
Kaskadierbar:
ja
Mit Mutingfunktion:
ja
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
ja
Breite des Sensors:
35 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Reaktionszeit:
21 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4


