PILZ ITALIA SRL - PIZ631027 PSEN OP4H-A-30-135/1 - 631027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzfeldhöhe - 1350 mm
Höhe des Sensors - 1356.3 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 20 m
Auflösung des Lichtvorhangs - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548075823
Artikelnummer
PIZ631027
Herstellernummer
631027
Hersteller
PIZ
Schutzfeldhöhe:
1350 mm
Höhe des Sensors:
1356.3 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Länge des Sensors:
40.8 mm
Spannungsart:
DC
Kaskadierbar:
ja
Mit Mutingfunktion:
ja
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
ja
Breite des Sensors:
35 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Reaktionszeit:
19 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4


