PILZ ITALIA SRL - PIZ631025 PSEN OP4H-A-30-105/1 - 631025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Strahlen - 56
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 20 m
Spannungsart - DC
Wellenlänge des Sensors - 950 nm
Packung
1 ST
EAN
4046548075809
Artikelnummer
PIZ631025
Herstellernummer
631025
Hersteller
PIZ
Anzahl der Strahlen:
56
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung:
Sender und Empfänger getrennt
Höhe:
1050 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/NPN
Reaktionszeit:
18 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Strahlabstand:
30 mm
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Kaskadierbar:
ja
Mit Strahlcodierung:
ja
Override möglich:
ja
Breite:
35 mm
Länge:
40.8 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4


