PILZ ITALIA SRL - PIZ631002 PSEN OP4F-A-14-060/1 600MM - 631002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2
Ausblendung möglich - ja
Breite des Sensors - 35 mm
Höhe des Sensors - 606.3 mm
Länge des Sensors - 40.8 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548075472
Artikelnummer
PIZ631002
Herstellernummer
631002
Hersteller
PIZ
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
ja
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
606.3 mm
Länge des Sensors:
40.8 mm
Kaskadierbar:
ja
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Mit Mutingfunktion:
ja
Reaktionszeit:
19 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
7 m
Schutzfeldhöhe:
600 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65


