Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ631001 PSEN OP4F-A-14-045/1 450MM - 631001

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ631001 PSEN OP4F-A-14-045/1 450MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 450 mm

  • Höhe des Sensors - 456.3 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 7 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548075465

Artikelnummer

PIZ631001

Herstellernummer

631001

Hersteller

PIZ

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

450 mm

Höhe des Sensors:

456.3 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

7 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Länge des Sensors:

40.8 mm

Spannungsart:

DC

Kaskadierbar:

ja

Mit Mutingfunktion:

ja

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausblendung möglich:

ja

Breite des Sensors:

35 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Reaktionszeit:

17 ms

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versi one 14 mm), altezza campo protetto 450 mm. Caratteristiche: muting, blanking,collega mento in cascata, libertà per la zona morta. Possibilità di programmazione tramitesoftware PSENopt Configurator o direttamente nella barriera fotoelettrica. Tensione di alimentazione 24V , collegamento tramite cavo “pigtail” 18 poli su connettore M12. Connettore M12 trasmettitore:5 poli, ricevitore: blanking 12 poli, muting 12 poli/5poli. La dotazione non include cavi “pigtail”.