Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ631000 PSEN OP4F-A-14-030/1 300MM - 631000

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ631000 PSEN OP4F-A-14-030/1 300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Strahlen - 32

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 7 m

  • Spannungsart - DC

  • Wellenlänge des Sensors - 950 nm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548059410

Artikelnummer

PIZ631000

Herstellernummer

631000

Hersteller

PIZ

Anzahl der Strahlen:

32

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

7 m

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung:

Sender und Empfänger getrennt

Höhe:

300 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP/NPN

Reaktionszeit:

15 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Strahlabstand:

14 mm

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Kaskadierbar:

ja

Mit Strahlcodierung:

ja

Breite:

35 mm

Länge:

40.8 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica multiraggio Pilz, tipo/modello PIZ631000 - PSEN OP4F-A-14-030 1 300MM