Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ630902 SPECCHIO/1, ALTEZZA 900MM - 630902

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ630902 SPECCHIO/1, ALTEZZA 900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 89 mm

  • Höhe - 845 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548068542

Artikelnummer

PIZ630902

Herstellernummer

630902

Hersteller

PIZ

Breite:

89 mm

Höhe:

845 mm

Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 90 cm. Installabile in tutte le barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 90 cm. Per il montaggiodir etto sulla macchina sono necessarie inoltre le staffe di montaggio ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, per il montaggio in “PSEN op Protective” sono necessarie le staffe di montaggio “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.