PILZ ITALIA SRL - PIZ630811 PSEN OP4B-T-3-080/1 800 MM - 630811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Strahlen - 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 3 m
Spannungsart - DC
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
4046548076745
Artikelnummer
PIZ630811
Herstellernummer
630811
Hersteller
PIZ
Anzahl der Strahlen:
3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Spannungsart:
DC
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausführung:
Sender und Empfänger getrennt
Höhe:
953 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Reaktionszeit:
14 ms
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Breite:
35 mm
Länge:
41.2 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4