PILZ ITALIA SRL - PIZ630800 PSEN OP4B-2-050/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Reichweite des Schutzfeldes - 50 m
Spannungsart - DC
Reaktionszeit - 14 ms
Umgebungstemperatur - -10...55 °C
Kaskadierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4046548076592
Artikelnummer
PIZ630800
Herstellernummer
630800
Hersteller
PIZ
Reichweite des Schutzfeldes:
50 m
Spannungsart:
DC
Reaktionszeit:
14 ms
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Kaskadierbar:
nein
Mit Mutingfunktion:
ja
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Barriera fotoelettrica multiraggio Pilz, tipo/modello PIZ630800 - PSEN OP4B-2-050 1


