Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ630762 PSEN OP4H-S-30-045/1 450MM

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ630762 PSEN OP4H-S-30-045/1 450MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 32.3 mm

  • Höhe des Sensors - 533.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548062212

Artikelnummer

PIZ630762

Herstellernummer

630762

Hersteller

PIZ

Breite des Sensors:

32.3 mm

Höhe des Sensors:

533.2 mm

Schutzart (IP):

IP65

Barriera fotoelettrica di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ630762 - PSEN OP4H-S-30-045 1 450MM