PILZ ITALIA SRL - PIZ630749 PSEN OP4F-S-14-150/1 1500MM - 630749

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 1500 mm
Höhe des Sensors - 1583.3 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 6 m
Auflösung des Lichtvorhangs - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548062151
Artikelnummer
PIZ630749
Herstellernummer
630749
Hersteller
PIZ
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
1500 mm
Höhe des Sensors:
1583.3 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
6 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Länge des Sensors:
36.9 mm
Spannungsart:
DC
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Breite des Sensors:
32.3 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Reaktionszeit:
43 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4