PILZ ITALIA SRL - PIZ630369 CAVO 30M SCHERM. X RICEVIT.-CONN. ANG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 50 m
Geschirmt - ja
Halogenfrei - ja
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungsspannung - 30 V
Packung
1 ST
EAN
4046548073935
Artikelnummer
PIZ630369
Herstellernummer
630369
Hersteller
PIZ
Kabellänge:
50 m
Geschirmt:
ja
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
30 V
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
2 A


