PILZ ITALIA SRL - PIZ630364 CAVO, CONN. ASS. M12/5F _FILI LIBERI, 50 - 630364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende
Packung
1 ST
EAN
4046548073782
Artikelnummer
PIZ630364
Herstellernummer
630364
Hersteller
PIZ
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabellänge:
50 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
ja
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Mit LED-Anzeige:
nein
Geschirmt:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
30 V
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Schutzart (IP):
IP68


