Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ630329 CAVO 30M SCHERM. X RICEVITORE-CONN. ANG. - 630329

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ630329 CAVO 30M SCHERM. X RICEVITORE-CONN. ANG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 30 m

  • Geschirmt - ja

  • Halogenfrei - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungsspannung - 30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548044263

Artikelnummer

PIZ630329

Herstellernummer

630329

Hersteller

PIZ

Kabellänge:

30 m

Geschirmt:

ja

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

30 V

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m