Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ630311 CAVO, CONN. ASS. M12/5F _FILI LIBERI, 5 - 630311

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ630311 CAVO, CONN. ASS. M12/5F _FILI LIBERI, 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548002133

Artikelnummer

PIZ630311

Herstellernummer

630311

Hersteller

PIZ

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

30 V

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Schutzart (IP):

IP68

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ630311 - CAVO CONN. ASS. M12 5F _FILI LIBERI 5