PILZ ITALIA SRL - PIZ630270 CAVO 20M SCHERM. CONN. ASS. - 630270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 20 m
Geschirmt - ja
Halogenfrei - ja
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungsspannung - 30 V
Packung
1 ST
EAN
4046548084443
Artikelnummer
PIZ630270
Herstellernummer
630270
Hersteller
PIZ
Kabellänge:
20 m
Geschirmt:
ja
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
30 V
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m


