Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570800 PSEN SG2C-3LPE UNIT - 570800

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570800 PSEN SG2C-3LPE UNIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - bistabil

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 6

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 5

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548079715

Artikelnummer

PIZ570800

Herstellernummer

570800

Hersteller

PIZ

Art der Zuhaltung:

bistabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

6

Anzahl der Kontakte als Schließer:

5

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

2000 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

46.3 mm

Höhe des Sensors:

74.5 mm

Länge des Sensors:

465 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...55 °C

Schutzart (IP):

IP65

Finecorsa con interblocco Pilz, tipo/modello PIZ570800 - PSEN SG2C-3LPE UNIT