Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570411 PSEN ML S 2.2 INTERRUTTORE - 570411

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570411 PSEN ML S 2.2 INTERRUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - bistabil

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548090437

Artikelnummer

PIZ570411

Herstellernummer

570411

Hersteller

PIZ

Art der Zuhaltung:

bistabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

5

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

7500 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

217 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza, codifica univoca, per blocco di sicurezzaPSEN mlock, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettore maschioM12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie