PILZ ITALIA SRL - PIZ570405 PSEN ML B 2.2 INTERRUTTORE - 570405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Zuhaltekraft - 7500 N
Mit Fluchtentriegelung - ja
Art der Zuhaltung - bistabil
Packung
1 ST
EAN
4046548081787
Artikelnummer
PIZ570405
Herstellernummer
570405
Hersteller
PIZ
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
7500 N
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Art der Zuhaltung:
bistabil
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
217 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
5
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0...60 °C
Schutzart (IP):
IP67


