Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570404 PSEN ML B 2.2 UNIT? - 570404

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570404 PSEN ML B 2.2 UNIT?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 217.2 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - 0...60 °C

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548081756

Artikelnummer

PIZ570404

Herstellernummer

570404

Hersteller

PIZ

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

217.2 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Blocco di sicurezza PSENmlock, codifica univoca, con interruttore disicu rezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione,connettor e maschio M12 a 8 poli, cavo da 0,23 m, collegamento singolo