Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570355 PSEN CABLE M12-12SF 30M

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570355 PSEN CABLE M12-12SF 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 12

  • Kabellänge - 30 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548088892

Artikelnummer

PIZ570355

Herstellernummer

570355

Hersteller

PIZ

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

12

Kabellänge:

30 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Halogenfrei:

ja

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungsspannung:

30 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaa ssiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m