PILZ ITALIA SRL - PIZ570301 PSEN RS1.0-175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 37 m
Packung
1 ST
EAN
4046548062717
Artikelnummer
PIZ570301
Herstellernummer
570301
Hersteller
PIZ
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
37 m
Interruttore di sicurezza a cavo Pilz, tipo/modello PIZ570301 - PSEN RS1.0-175


