Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570246 PSENME 4.11/4A INT.MECH. 2NC - 570246

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570246 PSENME 4.11/4A INT.MECH. 2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 100 mm

  • Länge des Sensors - 30.5 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -30...80 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548002669

Artikelnummer

PIZ570246

Herstellernummer

570246

Hersteller

PIZ

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

100 mm

Länge des Sensors:

30.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, forza diestr azione 50N, contatti: 2 NC.