Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570013 PSEN ME1.02M/AS M12 INT.MECH. INTER_MOL - 570013

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570013 PSEN ME1.02M/AS M12 INT.MECH. INTER_MOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Zuhaltekraft - 1500 N

  • Breite des Sensors - 42.5 mm

  • Höhe des Sensors - 204.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548094794

Artikelnummer

PIZ570013

Herstellernummer

570013

Hersteller

PIZ

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Zuhaltekraft:

1500 N

Breite des Sensors:

42.5 mm

Höhe des Sensors:

204.5 mm

Länge des Sensors:

51 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore standard, principio dell’interblocco magnetico, contatti: 2 NO, 2 NC, tensione di alimentazione 24 V AC/DC, collegamento M12/8 pin.