PILZ ITALIA SRL - PIZ570007 PSENME 1.2S/1AR INT.MECH. INTERBLOC_MOLL - 570007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Zuhaltekraft - 1500 N
Breite des Sensors - 42.5 mm
Höhe des Sensors - 184 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548052398
Artikelnummer
PIZ570007
Herstellernummer
570007
Hersteller
PIZ
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Zuhaltekraft:
1500 N
Breite des Sensors:
42.5 mm
Höhe des Sensors:
184 mm
Länge des Sensors:
51 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67


