Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ570006 PSENME 1.2S/1AS INT.MECH. INTERBLOC_MOLL - 570006

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ570006 PSENME 1.2S/1AS INT.MECH. INTERBLOC_MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zuhaltekraft - 1500 N

  • Breite des Sensors - 42.5 mm

  • Höhe des Sensors - 184 mm

  • Länge des Sensors - 51 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548052381

Artikelnummer

PIZ570006

Herstellernummer

570006

Hersteller

PIZ

Zuhaltekraft:

1500 N

Breite des Sensors:

42.5 mm

Höhe des Sensors:

184 mm

Länge des Sensors:

51 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore standard, principio dell’interblocco: a molla 1500 N, contatti: 2 NO, 2 NC, tensione di alimentazione 110 - 230 V AC.