Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ542203 PSEN CS6.2N-PSEN CS6.1 COD. UNIVOCA

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ542203 PSEN CS6.2N-PSEN CS6.1 COD. UNIVOCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 101.6 mm

  • Höhe des Sensors - 26.4 mm

  • Länge des Sensors - 19 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548077520

Artikelnummer

PIZ542203

Herstellernummer

542203

Hersteller

PIZ

Breite des Sensors:

101.6 mm

Höhe des Sensors:

26.4 mm

Länge des Sensors:

19 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12 a 5 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangol are) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,co mpletamente codificato con attuatore.