PILZ ITALIA SRL - PIZ542200 PSEN CS6.2P-PSEN CS6.1 COD. UNIVOCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 97.6 mm
Höhe des Sensors - 26.4 mm
Länge des Sensors - 13 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...70 °C
Packung
1 ST
EAN
4046548077377
Artikelnummer
PIZ542200
Herstellernummer
542200
Hersteller
PIZ
Breite des Sensors:
97.6 mm
Höhe des Sensors:
26.4 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M8 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangol are) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,co mpletamente codificato con attuatore.


