Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ542013 PSEN CS5.11N-PSEN CS5.11 M12 COD .TEN.

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ542013 PSEN CS5.11N-PSEN CS5.11  M12 COD .TEN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 101.6 mm

  • Höhe des Sensors - 26.4 mm

  • Länge des Sensors - 19 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548085945

Artikelnummer

PIZ542013

Herstellernummer

542013

Hersteller

PIZ

Breite des Sensors:

101.6 mm

Höhe des Sensors:

26.4 mm

Länge des Sensors:

19 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 e PL e, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato con attuatore.