PILZ ITALIA SRL - PIZ542000 PSEN CS5.1P-PSEN CS5.1 INTERR. CODIFICA - 542000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Art der Betätigung - Transponder
Schutzart (IP) - IP66
Breite des Sensors - 97.6 mm
Höhe des Sensors - 26.4 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548077315
Artikelnummer
PIZ542000
Herstellernummer
542000
Hersteller
PIZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Art der Betätigung:
Transponder
Schutzart (IP):
IP66
Breite des Sensors:
97.6 mm
Höhe des Sensors:
26.4 mm


