PILZ ITALIA SRL - PIZ541265 PSEN CS4.2P KEY INT. COD., M8/8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 26 mm
Höhe des Sensors - 37 mm
Länge des Sensors - 18 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -10...55 °C
Packung
1 ST
EAN
4046548103106
Artikelnummer
PIZ541265
Herstellernummer
541265
Hersteller
PIZ
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...55 °C
Interruttore di sicurezza per chiave a transponder PSEN cs4.1 Key, 2 uscite di sicurezza, M8, connettore maschio 8 poli, univoco codificato,a ccessori adattatore chiave (532113) e chiave (541181 o 541182 o 541183 o 541184)


