PILZ ITALIA SRL - PIZ541253 PSEN CS4.2N. INTERR. UNIVOCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 26 mm
Höhe des Sensors - 37 mm
Länge des Sensors - 18 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...70 °C
Packung
1 ST
EAN
4046548068160
Artikelnummer
PIZ541253
Herstellernummer
541253
Hersteller
PIZ
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12 a 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sa o = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico, completamentec odificato.


