Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ541159 PSEN CS3.1 M12/8-0.15M COD. 8 V. - 541159

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ541159 PSEN CS3.1 M12/8-0.15M COD. 8 V.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Ausführung des Schaltglieds - sonstige

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548065718

Artikelnummer

PIZ541159

Herstellernummer

541159

Hersteller

PIZ

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

37 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Pilz, tipo/modello PIZ541159 - PSEN CS3.1 M12 8-0.15M COD. 8 V.