PILZ ITALIA SRL - PIZ541061 PSEN CS3.1A INT. COD., CAVO 5M - 541061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 26 mm
Höhe des Sensors - 37 mm
Länge des Sensors - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548067125
Artikelnummer
PIZ541061
Herstellernummer
541061
Hersteller
PIZ
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
sonstige


