Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ540304 PSEN CS1.19N-PSEN CS1.19 1SW+OSSD1&2 - 540304

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ540304 PSEN CS1.19N-PSEN CS1.19 1SW+OSSD1&2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 75 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...55 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548071009

Artikelnummer

PIZ540304

Herstellernummer

540304

Hersteller

PIZ

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

75 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12 a 5 poli, 4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato con 1att uatore (OSSD1&2).