PILZ ITALIA SRL - PIZ540253 PSEN CS2.2N INTERR. CODIF. UNIVOCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 75 mm
Länge des Sensors - 40 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...70 °C
Packung
1 ST
EAN
4046548068153
Artikelnummer
PIZ540253
Herstellernummer
540253
Hersteller
PIZ
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
75 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12 a 5 poli, 4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico, codificato.