PILZ ITALIA SRL - PIZ535130 PSENIM 1 INTERFACCIA TAPPETI - 535130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebstemperatur - 0...60 °C
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 48 mm
Höhe - 96 mm
Tiefe - 43.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548026795
Artikelnummer
PIZ535130
Herstellernummer
535130
Hersteller
PIZ
Betriebstemperatur:
0...60 °C
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
48 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
43.5 mm
Interfaccia PSEN im1 per il collegamento e l’analisi di molteplici tappeti di sicurezza al sistema PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P), tipo di collegamento morsetti a molla.


