Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ533159 PROLUNGA, CONN. ASS. M8/8F _M8/8M, 10M - 533159

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ533159 PROLUNGA, CONN. ASS. M8/8F _M8/8M, 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548086034

Artikelnummer

PIZ533159

Herstellernummer

533159

Hersteller

PIZ

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Bemessungsspannung:

30 V

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Schutzart (IP):

IP68

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ533159 - PROLUNGA CONN. ASS. M8 8F _M8 8M 10M