Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ526254 PSEN MA1.3B-24/EX/VA/1SWITCH - 526254

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ526254 PSEN MA1.3B-24/EX/VA/1SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548083965

Artikelnummer

PIZ526254

Herstellernummer

526254

Hersteller

PIZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Art der Betätigung:

Magnet

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Durchmesser Sensor:

12 mm

Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, modello cilindrico M12, con cavo 10 m, LED, IP67/69, la distanza dicommu tazione dipende dall’ attuatore 8/12 mm, contenuto confezione = 1 sensore senza attuatore,cust odia in acciaio inox, certificazione (ATEX, CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).