PILZ ITALIA SRL - PIZ526128 PSEN MA1.3N-20 - 526128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
4046548064803
Artikelnummer
PIZ526128
Herstellernummer
526128
Hersteller
PIZ
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Durchmesser Sensor:
12 mm


