Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ526127 PSEN MA1.3P-22, 8MM,M8/8,M12

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ526127 PSEN MA1.3P-22, 8MM,M8/8,M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548049763

Artikelnummer

PIZ526127

Herstellernummer

526127

Hersteller

PIZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ526127 - PSEN MA1.3P-22 8MM M8 8 M12