Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ526126 PSEN MA1.3P-20, 8MM,M8/8,M12 - 526126

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ526126 PSEN MA1.3P-20, 8MM,M8/8,M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0.5 mm

  • Länge des Sensors - 59.1 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Umgebungstemperatur - -25...70 °C

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548049756

Artikelnummer

PIZ526126

Herstellernummer

526126

Hersteller

PIZ

Schaltabstand:

0.5 mm

Länge des Sensors:

59.1 mm

Schutzart (IP):

IP65

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Spannungsart:

DC

Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M8 a 8poli, modello rotondo M12, IP67, contenuto confezione = 1 pezzo senzaattuatore , certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).