PILZ ITALIA SRL - PIZ526122 PSEN MA1.3B-20, 8MM,10M,M12 - 526122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.5 mm
Länge des Sensors - 59.1 mm
Schutzart (IP) - IP65
Umgebungstemperatur - -25...70 °C
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
4046548049831
Artikelnummer
PIZ526122
Herstellernummer
526122
Hersteller
PIZ
Schaltabstand:
0.5 mm
Länge des Sensors:
59.1 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Spannungsart:
DC
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67, cavo 10 m, contenuto confezione = 1 pezzo senza attuatore, certificazione(cer tificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).