PILZ ITALIA SRL - PIZ526120 PSEN MA1.3A-20, 8MM,5M,M12 - 526120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
4046548049794
Artikelnummer
PIZ526120
Herstellernummer
526120
Hersteller
PIZ
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Durchmesser Sensor:
12 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67