PILZ ITALIA SRL - PIZ524128 PSEN 1.1A-22 INT.MAGN. 8MM, 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Sonderbauform
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
4046548026672
Artikelnummer
PIZ524128
Herstellernummer
524128
Hersteller
PIZ
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
36 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
26 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
8 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
26 mm
Umgebungstemperatur:
-10...70 °C
Spannungsart:
DC


