Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ524126 PSEN 1.1A-20 INT.MAGN. 8MM, 5M - 524126

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ524126 PSEN 1.1A-20 INT.MAGN. 8MM, 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548026641

Artikelnummer

PIZ524126

Herstellernummer

524126

Hersteller

PIZ

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

13 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

36 mm

Höhe des Sensors:

26 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

8 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

26 mm

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ524126 - PSEN 1.1A-20 INT.MAGN. 8MM 5M