Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ523120 PSEN 2.2P-20 INT.MAGN. 8MM - 523120

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ523120 PSEN 2.2P-20 INT.MAGN. 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548003260

Artikelnummer

PIZ523120

Herstellernummer

523120

Hersteller

PIZ

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Durchmesser Sensor:

30 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gesicherter Schaltabstand AUS:

8 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

26 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Sensore di prossimità magnetico Pilz, tipo/modello PIZ523120 - PSEN 2.2P-20 INT.MAGN. 8MM