PILZ ITALIA SRL - PIZ522126 PSEN 2.1A-20 INT.MAGN. 8MM. 5M - 522126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Breite des Sensors - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
4046548026719
Artikelnummer
PIZ522126
Herstellernummer
522126
Hersteller
PIZ
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesicherter Schaltabstand AUS:
8 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
26 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67


