PILZ ITALIA SRL - PIZ522121 PSEN MA2.1P-21 INT.MAGN. 8MM - 522121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
4046548026917
Artikelnummer
PIZ522121
Herstellernummer
522121
Hersteller
PIZ
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
36 mm
Mit Statusanzeige:
ja
Höhe des Sensors:
26 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS:
8 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
26 mm